Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 1,6kW 1P 230V SX090026 - NSYCUX1K6DG

MásolásMásolás
Schneider - ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 1,6kW 1P 230V SX090026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 220-240 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 1650 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606486055120

Sonepar cikkszám

SX090026

Gyártói cikkszám

NSYCUX1K6DG

Gyártói típuskód

ClimaSys NSYCUX1K6DG

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1650 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

405 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

1000 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

850-850 m3/h

Mélység:

225 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-55 °C

ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 1,6kW 1P 230V