Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 2kW 3P 380-460V SX090028 - NSYCUX2K3P4DG

MásolásMásolás
Schneider - ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 2kW 3P 380-460V SX090028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 380-415 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V

  • Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606486055182

Sonepar cikkszám

SX090028

Gyártói cikkszám

NSYCUX2K3P4DG

Gyártói típuskód

ClimaSys NSYCUX2K3P4DG

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

380-415 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

460-460 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

2000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

405 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

1000 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

850-850 m3/h

Mélység:

225 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-55 °C

ClimaSys CU hűtőegység rozsdamentes acél szekrény oldalára szerelhető 2kW 3P 380-460V