Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 1,2kW 1P 230V IP55 SX089991 - NSYCU1K2RDG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 220-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 1250 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606486055397
Sonepar cikkszám
SX089991
Gyártói cikkszám
NSYCU1K2RDG
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCU1K2RDG
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1250 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
595 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
412 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
850-850 m3/h
Mélység:
395 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
5-55 °C