Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 1,5kW 2P 400/460V IP55 SX089992 - NSYCU1K52P4RDG

MásolásMásolás
Schneider - ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 1,5kW 2P 400/460V IP55 SX089992

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 380-415 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V

  • Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 1550 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606486055458

Sonepar cikkszám

SX089992

Gyártói cikkszám

NSYCU1K52P4RDG

Gyártói típuskód

ClimaSys NSYCU1K52P4RDG

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

380-415 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

460-460 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1550 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

595 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

412 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

850-850 m3/h

Mélység:

395 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-55 °C

ClimaSys CU hűtőegység szekrény tetejére szerelhető 1,5kW 2P 400/460V IP55