Schneider - ClimaSysG2szűrő190mmroof SX010191 - NSYCAF190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 220 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 190 mm
Szűrőosztály - G2
Szűrőbetéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480683510
Sonepar cikkszám
SX010191
Gyártói cikkszám
NSYCAF190
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCAF190
Szélesség:
220 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
190 mm
Szűrőosztály:
G2
Szűrőbetéttel:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség:
egyéb
ClimaSysG2szűrő190mmroof