Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Com'X ZIGBEE USB-kulcs SX004421 - EBXA-USB-ZIGBEE

MásolásMásolás
Schneider - Com'X ZIGBEE USB-kulcs SX004421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ethernet - Nem

  • ISDN - Nem

  • Max. átviteli mérték - 12 Mbit/s

  • Busz-típus - USB

  • Csatlakozás külső antenna számára - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480736070

Sonepar cikkszám

SX004421

Gyártói cikkszám

EBXA-USB-ZIGBEE

Gyártói típuskód

EBXA-USB-ZIGBEE

Ethernet:

Nem

ISDN:

Nem

Max. átviteli mérték:

12 Mbit/s

Busz-típus:

USB

Csatlakozás külső antenna számára:

Nem

Frekvencia szalag:

2,4 GHz

Frekvencia:

2.405-2.48 GHz

Rádióprotokoll:

egyéb

DSSS:

Nem

FHSS:

Nem

Kódolás:

egyéb

WiFi kompatibilis:

Nem

Linktest - funkció:

Nem

Magasság:

9 mm

Szélesség:

38 mm

Mélység:

19 mm

Adat- és telekommunikáció - Com'X ZIGBEE USB-kulcs