Schneider - Comb busbar, Acti9, 3P+N balanced, 9 mm pitch, 24 modules, 80 A SN131078 - A9XPC724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Készülékszámra alkalmas - 8
Osztásmérték - 9 mm
Hosszúság - 491 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131078
Gyártói cikkszám
A9XPC724
Gyártói típuskód
Acti9 A9XPC724
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
491 mm
Méretre vágható:
Igen
Modulszélesség:
24
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Comb busbar, Acti9, 3P+N balanced, 9 mm pitch, 24 modules, 80 A