Schneider - Compact NSXm aluminimum saru 1202 4 db SX059697 - LV426977
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 120-120 mm2
Keresztmetszet forma - körszelvény
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 120-120 mm2
St névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX059697
Gyártói cikkszám
LV426977
Gyártói típuskód
NSX LV426977
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
120-120 mm2
Keresztmetszet forma:
körszelvény
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
120-120 mm2
St névleges keresztmetszet:
120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Anyag:
alumínium
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Hosszában tömített:
Nem
Szín:
szürke
Rögzítő lyukak száma:
1
DIN szerint:
Igen
Hüvelyforma:
rövid
Min. AWG-méret:
250 kcmil
Max. AWG-méret:
250 kcmil