Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Compact NSXm fesz kioldó MN 250V DC SX007828 - LV426815

MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm fesz kioldó MN 250V DC SX007828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 250-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485412900

Sonepar cikkszám

SX007828

Gyártói cikkszám

LV426815

Gyártói típuskód

NSX LV426815

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

250-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

Compact NSXm fesz kioldó MN 250V DC