Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ConneXium 3TX/1FX-MM Switch, managelhető IP20 SX014409 - TCSESM043F1CU0

MásolásMásolás
Schneider - ConneXium 3TX/1FX-MM Switch, managelhető IP20 SX014409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ethernet - Igen

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 3

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10 Gbps RJ45-Portok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863894134

Sonepar cikkszám

SX014409

Gyártói cikkszám

TCSESM043F1CU0

Gyártói típuskód

TCSESM043F1CU0

Ethernet:

Igen

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

3

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

1

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Egyéb portok száma:

0

Power over Ethernet:

egyéb

PoE-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

Szerelési mód:

kalapsín

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Modulrések száma:

0

2. réteg:

Igen

3. réteg:

Nem

Irányítható:

Igen

Védettség:

IP20

Magasság:

131 mm

Szélesség:

47 mm

Mélység:

111 mm

PLC ipari vezérlések - ConneXium 3TX/1FX-MM Switch, managelhető