Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ConneXium 4TX/1FX 10/100 Switch, multimódusú, nem menedzselh IP20 SN026682 - 499NMS25101

MásolásMásolás
Schneider - ConneXium 4TX/1FX 10/100 Switch, multimódusú, nem menedzselh IP20 SN026682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - egyéb

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Nem

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 4

  • Modulrések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863823431

Sonepar cikkszám

SN026682

Gyártói cikkszám

499NMS25101

Gyártói típuskód

499NMS25101

Szerelési mód:

egyéb

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Nem

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

4

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

4

1000 Mbps RJ45-portok száma:

4

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

PoE-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

5.4 W

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP20

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

47 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

111 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

135 mm

Ethernet TCP/IP kapcsoló, ConneXium, 4 port -réz+1 -száloptikához. termékcsalád: ConneXium - termék vagy komponens típusa: Ethernet TCP/IP nem rendezett switch - koncepció: Transparent Ready - kommunikációs port protokoll: Ethernet TCP/IP - Ethernet port: 10BASE-T/100BASE-TX - 4 port(s) rézkábel, 100BASE-FX - 1 port(s) üvegszáloptika - kapcsolók maximális száma kaszkádban: korlátlan. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kompakt és teljes mértékben bővíthető Modicon M258 logikai vezérlők készültek a gépgyártóknak (OEM-k) nagy teljesítményű megoldásokat kínálva a sebességvezérlésre, nagysebességű számlálásra, mozgásra és kommunikációs hálózatokra. úgy tervezték, hogy kielégítse az egyszerű telepíthetőség és fejleszthetőség iránti piaci igényeket.... Alkalmazások: -.. Előnyök : Villamosközpont a gépe szolgálatában. A Modicon M238 programozható vezérlők egyszerű és intelligens megoldásokat kínálnak minden üzleti igényre. Optimális megoldást jelentenek az ismétlődő gépi műveletekhez, aminek alapját a nagysebességű számláló, valamint a PTO csatornákon vagy CANopenen keresztül 1–4 tengelyt kezelő, egyszerű pozícionáló elemek képezik.... Alkalmazások: -.. Előnyök : Nyitott, ipari Ethernet hálózati megoldások. Az Ethernet hálózati eszközök ConneXiumTM családjával intelligens és rugalmas módszert kínálunk az Ethernet megoldások folyamatba integrálásához az eszközök szintjétől a vezérlő hálózatig, és akár a vállalati intraneten keresztül.... Alkalmazások: - Ipar, Infrastruktúra és energiaszolgáltatás..