Schneider - ConneXium 4TX/1FX-SM, Switch, nem menedzselhető IP30 SX014422 - TCSESU043F1N0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ethernet - Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10 Gbps RJ45-Portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863960822
Sonepar cikkszám
SX014422
Gyártói cikkszám
TCSESU043F1N0
Gyártói típuskód
TCSESU043F1N0
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
1
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
Power over Ethernet:
egyéb
PoE-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
Szerelési mód:
kalapsín
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Modulrések száma:
0
2. réteg:
Nem
3. réteg:
Nem
Irányítható:
Igen
Védettség:
IP30
Magasság:
114 mm
Szélesség:
25 mm
Mélység:
79 mm