Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ConneXium 8TX/2SFP-Gbit Switch, managelhető IP20 SN026340 - TCSESM103F2LG0

MásolásMásolás
Schneider - ConneXium 8TX/2SFP-Gbit Switch, managelhető IP20 SN026340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863892611

Sonepar cikkszám

SN026340

Gyártói cikkszám

TCSESM103F2LG0

Gyártói típuskód

TCSESM103F2LG0

Szerelési mód:

kalapsín

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

8

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

PoE-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

100 Mbps SC-portok száma:

2

Védettség:

IP20

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

2

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

2

Szélesség:

74 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

111 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

131 mm

Ethernet TCP/IP felügyelt kapcsoló -ConneXium -8 port réz+2, optikai kábelhez. termékcsalád: ConneXium - termék vagy komponens típusa: Ethernet TCP/IP rendezett switch - koncepció: Transparent Ready - kommunikációs port protokoll: Ethernet TCP/IP - Ethernet port: 1000 SFP - 2 port(s) száloptika (Gbit), 10BASE-T/100BASE-TX - 8 port(s) rézkábel - kapcsolók maximális száma kaszkádban: korlátlan. Előnyök : Nyitott, ipari Ethernet hálózati megoldások. Az Ethernet hálózati eszközök ConneXiumTM családjával intelligens és rugalmas módszert kínálunk az Ethernet megoldások folyamatba integrálásához az eszközök szintjétől a vezérlő hálózatig, és akár a vállalati intraneten keresztül.... Alkalmazások: - Ipar, Infrastruktúra és energiaszolgáltatás..