Schneider - ConneXium Basic switch, 8 x TX réz, menedzselhető IP20 SX061512 - TCSESB083F23F0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Power over Ethernet - egyéb
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061512
Gyártói cikkszám
TCSESB083F23F0
Gyártói típuskód
ConneXium TCSESB083F23F0
Szerelési mód:
kalapsín
Power over Ethernet:
egyéb
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Nem
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP20
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
47 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
111 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
131 mm
Max. teljesítményfelvétel:
6 W
Redundans áramellátás:
Nem