Schneider - Csatlakozó, CANopen, 9DSUB, 90fok GT87799 - TSXCANKCDF90T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Pólusszám - 9
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863859492
Sonepar cikkszám
GT87799
Gyártói cikkszám
TSXCANKCDF90T
Gyártói típuskód
TSXCANKCDF90T
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Pólusszám:
9
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Csatlakozási mód:
egyéb
CANopen SUB-D9 hüvelyes csatlakozó, IP20, 90°-ban meghajlítva. termékcsalád: CANopen - busz típusa: CANopen - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - IP védettségi szint: IP20 - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: CANopen bus. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kompakt és teljes mértékben bővíthető Modicon M258 logikai vezérlők készültek a gépgyártóknak (OEM-k) nagy teljesítményű megoldásokat kínálva a sebességvezérlésre, nagysebességű számlálásra, mozgásra és kommunikációs hálózatokra. úgy tervezték, hogy kielégítse az egyszerű telepíthetőség és fejleszthetőség iránti piaci igényeket.... Alkalmazások: -.. Előnyök : Teljesítmény és rugalmasság. A műszaki jellemzők és az automatizálás világára ebből származó előnyök alapján a CANopen hálózatot választottuk a gépekhez és berendezésekhez. Ez a legjobb választás, mivel a megfelelő teljesítményt és rugalmasságot biztosítja a gépekhez és berendezésekhez. Ez a gyártóktól ténylegesen független hálózati megoldás garantálja a legjobban a nyitottságot és a rendszerek és termékek közötti együttműködést.... Alkalmazások: - Kompakt gépek és berendezések, Elosztott gépek és berendezések.. Előnyök : A motorindítók hatodik érzéke!. A TeSys T fejlett motorirányító és. -védőrendszer. Képes megelőzni az összes működési hibát. Motorral összefüggő folyamat vagy gyártás előkészítetlen leállításának előrejelzése. Nyitott az összes kommunikációs protokoll irányában, így a TeSys T hatékonyan helyettesíti a létező reléket.... Alkalmazások: Ipari berendezések:, Olaj- és gázipar, Bányászat és kőolaj-kitermelés, Víztisztítás, Fémkohászat, Cellulóz- és papíripar, Gyógyszeripar.. Beépítés intelligens motorirányító központokba:, Szivattyúzás, szellőztetés, szűrés, Kompresszorok, keverők, aprítógépek, szállítószalagok.. Előnyök : Vékony és okos!, Extrém vékony., Extrém kompakt motorindító egység., A házak akár 40%-kal kisebbek, Semmi sem hiányzik belőle., Több mint 150 integrált alkalmazás-funkció., Egyszerű vezérlőrendszer funkciókkal is rendelkezik., A gép biztonságához szükséges funkciókat alapkivitelben tartalmazza, Extrém felhasználóbarát., A vezetékek gyorsan beköthetők és a termék gyorsan programozható a célszerszámoknak köszönhetően., Az eredeti csomagolásában bekapcsolás nélkül is konfigurálható, Nyílt., A legtöbb ipari hálózattal kommunikál., CANopen vagy Modbus kompatibilitás alapkivitelként, Gazdaságos., 10%-kal nagyobb energiahatékonyságot nyújt átlagban, szinkron motornál nyílt hurok-módban a teljesítmény alacsony sebességnél való optimalizálásával.... Alkalmazások: - Emelőgépek, Egyszerű rakodógépek, Anyagmozgató gépek, Textilipari gépek, Speciális gépek: famegmunkálás gépei, fémfeldolgozás gépei (hajlítás, hegesztés stb.) stb.... Előnyök : Villamosközpont a gépe szolgálatában. A Modicon M238 programozható vezérlők egyszerű és intelligens megoldásokat kínálnak minden üzleti igényre. Optimális megoldást jelentenek az ismétlődő gépi műveletekhez, aminek alapját a nagysebességű számláló, valamint a PTO csatornákon vagy CANopenen keresztül 1-4 tengelyt kezelő, egyszerű pozícionáló elemek képezik.... Alkalmazások: -..