Schneider - Csatlakozóblokk, 16 x 16 + 16 x 10 csavaros + 1 zöld és 1 kék burkolat (80A) SX090731 - LGYT2A32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-16 mm2
Névleges áram In - 80 A
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Pólusszám - 1
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606486107300
Sonepar cikkszám
SX090731
Gyártói cikkszám
LGYT2A32
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LGYT2A32
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-16 mm2
Névleges áram In:
80 A
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Pólusszám:
1
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-16 mm2
Lezárólemez szükséges:
Igen
Névleges feszültség:
440 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
32
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-16 mm2
Áttetsző:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Halogénmentes:
Nem