Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozóblokk, 24 lyuk, föld SN139113 - LGYT1E24

MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozóblokk, 24 lyuk, föld SN139113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-25 mm2

  • Névleges áram In - 63 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139113

Gyártói cikkszám

LGYT1E24

Gyártói típuskód

PRISMASET S-XS LGYT1E24

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-25 mm2

Névleges áram In:

63 A

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

1

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szín:

zöld

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-25 mm2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

440 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

24

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-25 mm2

Áttetsző:

Nem

Mélység:

46 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

95 mm

Magasság:

40 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Nem

Csatlakozóblokk, 24 lyuk, föld