Schneider - Csatlakozóvezeték 1 m SX006141 - KBZ31EFC010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1 m
Köpeny anyaga - PVC
Köpeny színe - szürke
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
1. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485016276
Sonepar cikkszám
SX006141
Gyártói cikkszám
KBZ31EFC010
Gyártói típuskód
KBZ31EFC010
Hosszúság:
1 m
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
1. csatlakozó:
egyéb
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
egyéb
Hőállóság:
-25-60 °C
Védővezetővel:
Igen
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
12.5 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Csatlakozóvezeték 1 m