Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatlakozóvezeték 3 m SX006144 - KBZ31EFM030

MásolásMásolás
Schneider - Csatlakozóvezeték 3 m SX006144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3 m

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - szürke

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • 1. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485016412

Sonepar cikkszám

SX006144

Gyártói cikkszám

KBZ31EFM030

Gyártói típuskód

KBZ31EFM030

Hosszúság:

3 m

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

1. csatlakozó:

egyéb

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Védettség:

egyéb

Hőállóság:

-25-60 °C

Védővezetővel:

Igen

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

12.5 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Csatlakozóvezeték 3 m