Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csillag-delta indító 5,5kW/380V 220/230V IP20 SN027351 - LC3K06M7

MásolásMásolás
Schneider - Csillag-delta indító 5,5kW/380V 220/230V IP20 SN027351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110493917

Sonepar cikkszám

SN027351

Gyártói cikkszám

LC3K06M7

Gyártói típuskód

LC3K06M7

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Sínes csillag-háromszög indító, TeSys LC3-K- tekercs 220 V AC. készülék rövid megnevezése: LC3K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 5.5 kW at 415 V AC 50/60 Hz, 3 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz - túlfeszültség kategória: III - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V certifications UL 508 jelző áramkör, 690 V megfelel IEC 60947 főáramkör, 690 V megfelel IEC 60947 jelző áramkör, 690 V megfelel NF C 20-040 jelző áramkör, 750 V megfelel VDE 0110, C csoport főáramkör, 600 V certifications CSA 22-2 főáramkör, 600 V certifications UL 508 főáramkör, 750 V megfelel VDE 0110, C csoport jelző áramkör, 690 V megfelel NF C 20-040 főáramkör, 600 V certifications CSA 22-2 jelző áramkör, 690 V megfelel BS 5424 főáramkör, 690 V megfelel BS 5424 jelző áramkör - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: sín - szabványok: VDE 0660, IEC 60947, NF C 63-110 - termékbizonyítványok: CSA, UL. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó és a nem irányváltó mágneskapcsolók teljes választékát tartalmazza, és a legjobb teljesítmény/méret tényezőt, valamint az összes alkalmazásba való zökkenőmentes beillesztést kínálja.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Egyszerű vezérlőrendszerek, Zajra érzékeny területek, nagy zavarójellel rendelkező hálózatok: csendes működésű mágneskapcsoló, Kompatibilis a programozható vezérlők kimeneteivel: kis fogyasztású mágneskapcsoló..