Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - D01 bizt szakaszoló 3pol 16A IP20 GT93691 - MGN01316

MásolásMásolás
Schneider - D01 bizt szakaszoló 3pol 16A IP20 GT93691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480518140

Sonepar cikkszám

GT93691

Gyártói cikkszám

MGN01316

Gyártói típuskód

Acti9 MGN01316

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Zárható:

Nem

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

43 mm

Védettség:

IP20

D01 bizt szakaszoló 3pol 16A IP20