Schneider - Darukapcsoló kábelvédő 8-26mm kábelhez G36751 - XACA960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 26 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 0 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645217
Sonepar cikkszám
G36751
Gyártói cikkszám
XACA960
Gyártói típuskód
Harmony XACA960
Névleges keresztmetszet:
26 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
0 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
egyéb
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024