Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 1z+1z fokozat kétirányú nyom IP65 G03617 - XACD21A1231

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 1z+1z fokozat kétirányú nyom IP65 G03617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 1.2 A

  • Sebességek száma - 2

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110655940

Sonepar cikkszám

G03617

Gyártói cikkszám

XACD21A1231

Gyártói típuskód

Harmony XACD21A1231

Parancshelyek száma:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Sebességek száma:

2

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

82 mm

Magasság:

300.5 mm

Mélység:

101 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024