Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 1z 2pol kétirányú 1,1kW IP65 G03619 - XACD21P2111

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 1z 2pol kétirányú  1,1kW IP65 G03619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110655988

Sonepar cikkszám

G03619

Gyártói cikkszám

XACD21P2111

Gyártói típuskód

XACD21P2111

Parancshelyek száma:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

0 A

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Szélesség:

82 mm

Magasság:

300.5 mm

Mélység:

101 mm

Darukapcsoló komplett 1z 2pol kétirányú 1,1kW