Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2ny+2z fokozat+1ny vészg IP65 G03642 - XACA2913

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2ny+2z fokozat+1ny vészg IP65 G03642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 1.2 A

  • Sebességek száma - 2

  • Végrehajtható mozgások típusa - emelés

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110426847

Sonepar cikkszám

G03642

Gyártói cikkszám

XACA2913

Gyártói típuskód

Harmony XACA2913

Parancshelyek száma:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Sebességek száma:

2

Végrehajtható mozgások típusa:

emelés

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

80 mm

Magasság:

314 mm

Mélység:

107 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024