Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2ny mech retesz IP65 G03647 - XACB281

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 2z+2ny mech retesz IP65 G03647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A

  • Sebességek száma - 1

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110640403

Sonepar cikkszám

G03647

Gyártói cikkszám

XACB281

Gyártói típuskód

XACB281

Parancshelyek száma:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

0 A

Sebességek száma:

1

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

98 mm

Magasság:

409 mm

Mélység:

76 mm

Darukapcsoló komplett 2z+2ny mech retesz