Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 4z+2ny+ 2 fokozat mech ret IP65 G03641 - XACA291

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 4z+2ny+ 2 fokozat mech ret IP65 G03641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 1.2 A

  • Sebességek száma - 2

  • Végrehajtható mozgások típusa - emelés

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110367201

Sonepar cikkszám

G03641

Gyártói cikkszám

XACA291

Gyártói típuskód

Harmony XACA291

Parancshelyek száma:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Sebességek száma:

2

Végrehajtható mozgások típusa:

emelés

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

80 mm

Magasság:

314 mm

Mélység:

70 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024