Schneider - Darukapcsoló komplett 4z 2pol+3ny vészgomb 2,2 kW IP65 G03657 - XACB4913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A
Sebességek száma - 1
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110501209
Sonepar cikkszám
G03657
Gyártói cikkszám
XACB4913
Gyártói típuskód
Harmony XACB4913
Parancshelyek száma:
4
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Sebességek száma:
1
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
13
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
98 mm
Magasság:
499 mm
Mélység:
83 mm