Schneider - Darukapcsoló komplett 6z 2pol 2,2kW IP65 G03659 - XACB691
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 6
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110640458
Sonepar cikkszám
G03659
Gyártói cikkszám
XACB691
Gyártói típuskód
Harmony XACB691
Parancshelyek száma:
6
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
98 mm
Magasság:
589 mm
Mélység:
76 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024