Schneider - Darukapcsoló komplett 6z 2pol+3ny vészgomb 2,2kW IP65 G03661 - XACB6913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 6
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 12 A
Sebességek száma - 2
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110501216
Sonepar cikkszám
G03661
Gyártói cikkszám
XACB6913
Gyártói típuskód
Harmony XACB6913
Parancshelyek száma:
6
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
12 A
Sebességek száma:
2
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
13
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
98 mm
Magasság:
589 mm
Mélység:
83 mm