Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 7z+1ny páronként mech retes IP65 G03639 - XACA871

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 7z+1ny páronként mech retes IP65 G03639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 8

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 1.2 A

  • Sebességek száma - 1

  • Végrehajtható mozgások típusa - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110645125

Sonepar cikkszám

G03639

Gyártói cikkszám

XACA871

Gyártói típuskód

Harmony XACA871

Parancshelyek száma:

8

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Sebességek száma:

1

Végrehajtható mozgások típusa:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

80 mm

Magasság:

560 mm

Mélység:

70 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024