Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC fojtó 0,7mH 36A SN027486 - VW3A4509

MásolásMásolás
Schneider - DC fojtó 0,7mH 36A SN027486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - fojtótekercs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118065857

Sonepar cikkszám

SN027486

Gyártói cikkszám

VW3A4509

Gyártói típuskód

VW3A4509

Tartozék fajtája:

fojtótekercs

DC fojtótekercs, 0,7mH, 36A, vált. seb. meghajtáshoz. termék vagy komponens típusa: DC elfojtótekercs - terjedelmi kompatibilitás: Altivar 61, Altivar 71 - induktancia érték: 0.7 mH - névleges áramerősség: 36 A - termikus veszteségek: 30.5 W - termékkompatibilitás: ATV61HU75M3, ATV71HU75M3 - villamos csatlakozás: földáramkör kapocs, connection capacity: 10 mm2 (AWG 6), betáplálás kapocs, connection capacity: 10 mm2 (AWG 6). Előnyök : Az alkalmazások központi részében!. Nyitott az alapvető épület- és ipari kommunikációs hálózatokhoz. Az intelligens Altivar 61 igényei szerint testreszabható.... Alkalmazások: Az ipari és épületellátó alkalmazásokban szivattyúkhoz és ventilátorokhoz készült választék: kivételes teljesítmény, fejlett funkciók.. Kiváló teljesítmény a változtatható nyomatékú alkalmazásokban:, Ventilátor: biztonság kényszerműködési funkciókkal (hibák kizárása, forgásirány választása és fordulatszám-alapjel)., Többszivattyús: a többszivattyús programozható kártyával az Altivar 61 rugalmasságot, felhasználóbarát működtetést és illeszthetőséget biztosít több szivattyú kezeléséhez., Szivattyúk: alapvető fontosságú funkciók a berendezés védelméhez az alulterhelés, a túlterhelés és a folyadék hiányának érzékelésével.... Előnyök : Szabad út a fejlődéshez!. Egyedülálló kínálat 630 kW teljesítményig, kivételes teljesítmény, fejlett funkciók. Nyitott az összes kommunikációs hálózat, alkalmazás és felhasználó felé. Az Altivar 71 intelligens megoldásokat biztosít valamennyi különleges igényre.... Alkalmazások: Nagy teljesítményű alkalmazások (állandó nyomaték):, Anyagmozgatás, Emelőgépek, Faipari gépek, Feldolgozógépek, Textilipari gépek, Csomagolás..