Schneider - DC fojtó 1,2mH 44A IP20 SN027195 - VW3A4508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V
Névleges áram AC-nál - 44-44 A
Névleges induktivitás - 1.2 mH
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118065840
Sonepar cikkszám
SN027195
Gyártói cikkszám
VW3A4508
Gyártói típuskód
VW3A4508
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Névleges áram AC-nál:
44-44 A
Névleges induktivitás:
1.2 mH
Védettség:
IP20
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
44 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz