Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY IP20 SX007263 - LC2D32FD

MásolásMásolás
Schneider - DC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY IP20 SX007263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 32 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 14.9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110392821

Sonepar cikkszám

SX007263

Gyártói cikkszám

LC2D32FD

Gyártói típuskód

LC2D32FD

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.9 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mágneskapcsoló4P CTR 80A AC1(4NO)230V 50