Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY IP20 SX007212 - LC2D09MD

MásolásMásolás
Schneider - DC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY IP20 SX007212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110392173

Sonepar cikkszám

SX007212

Gyártói cikkszám

LC2D09MD

Gyártói típuskód

LC2D09MD

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - DC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY