Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC mágneskapcsoló, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN027231 - LP1D80008ED

MásolásMásolás
Schneider - DC mágneskapcsoló, 125A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN027231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110203639

Sonepar cikkszám

SN027231

Gyártói cikkszám

LP1D80008ED

Gyártói típuskód

LP1D80008ED

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Compact NSX100F megszakító, TMD, 16A, 4-pólusú 3d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX100F - védett pólusok leírása: 3t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - megszakítónévleges értékek kód: F - megszakítási kapacitás: -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, 25 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, 10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 4 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 12.5 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - alkalmasság leválasztásra: igen megfelel IEC 60947-2, igen megfelel EN 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: TM-D - kioldóegység technológia: termikus-mágneses - kioldóegység védelmi funkciók: LI - védelem típusa: rövidzárlet elleni védelem (elektromágneses), túlterhelés elleni védelem (hővédelem). Előnyök : Közvetlen út az energia hatékonysághoz, Biztonság és védelem, Energiamérés (fogyasztásmérés, kWh) és vezérlés, Megnövelt energia rendelkezésre állás.. Alkalmazások: Kisfeszültségű villamos berendezések védelme és menedzsmentje:, Standard alkalmazások: ipari létesítmények, épületek, infrastruktúra, Magas teljesítmény, kontroll alatt tartott árak: ipari folyamatok, fémipar, hajózás, Motorvédelem, Vezérlés és leválasztás, szakaszolókapcsolók, átkapcsoló rendszerek..