Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028365 - LC1D128GD

MásolásMásolás
Schneider - DC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 125-125 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110404425

Sonepar cikkszám

SN028365

Gyártói cikkszám

LC1D128GD

Gyártói típuskód

LC1D128GD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

125-125 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 4-pólusú (2NO+2NC), AC-1 440 V 25A, tekercs 125 V DC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1 - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 2 NO + 2 NC - Ue névleges üzemi feszültség: <= 300 V DC for főáramkör, <= 690 V AC 25...400 Hz for főáramkör - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 10 A at <= 60 °C for jelző áramkör, 25 A at <= 60 °C for főáramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 140 A AC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 250 A at 440 V for főáramkör megfelel IEC 60947, 250 A DC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 120 A 500 ms jelző áramkör, 210 A <= 40 °C 1 s főáramkör, 105 A <= 40 °C 10 s főáramkör, 30 A <= 40 °C 10 perc főáramkör, 100 A 1 s jelző áramkör, 140 A 100 ms jelző áramkör, 61 A <= 40 °C 1 perc főáramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 25 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for főáramkör, 40 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for főáramkör, 10 A gG for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V for főáramkör certifications UL, 600 V for jelző áramkör certifications UL, 600 V for jelző áramkör certifications CSA, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1, 600 V for főáramkör certifications CSA, 690 V for jelző áramkör megfelel IEC 60947-1 - védőfedél: van - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: UL 508 - termékbizonyítványok: BV, GL, GOST, CSA, RINA, UL, CCC, DNV - Csatlakozás típusa: főáramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés - megszorítási nyomaték: főáramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez, főáramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez - üzemidő: 16...24 ms nyitás, 53.55...72.45 ms zárul - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 1369863 ciklus védőrelé névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciklus védőrelé mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 30 Mcycles. Előnyök : Az integrálás kézben tartása. Az új kialakítás mellett a TeSys D mágneskapcsolók gyors és egyszerű telepítést kínálnak megtartva a kompakt méretet: 45 és 55mm (40-65A), valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelést. A 40-65A-es változatok EverLink csatlakozóblokkal vannak felszerelve: ez az új, szabadalmazott technológia állandó meghúzást biztosít a vezeték keresztmetszetének változásakor is.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....