Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028367 - LC1D128ND

MásolásMásolás
Schneider - DC mágneskapcsoló, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110414844

Sonepar cikkszám

SN028367

Gyártói cikkszám

LC1D128ND

Gyártói típuskód

LC1D128ND

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

60-60 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

4P3D TM16D kioldóegység NSX100–250