Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN027986 - LC1D258GD

MásolásMásolás
Schneider - DC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN027986

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 125-125 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110432671

Sonepar cikkszám

SN027986

Gyártói cikkszám

LC1D258GD

Gyártói típuskód

LC1D258GD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

125-125 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

DC mágneskapcsoló, 40A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY