Schneider - DC mágneskapcsoló, 45kW/95A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY SX006832 - LC1D95GD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 125-125 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110451214
Sonepar cikkszám
SX006832
Gyártói cikkszám
LC1D95GD
Gyártói típuskód
LC1D95GD
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
125-125 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
15 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
95 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
32 A