Schneider - DC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY SX006738 - LC1D183GD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 125-125 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 32 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110807004
Sonepar cikkszám
SX006738
Gyártói cikkszám
LC1D183GD
Gyártói típuskód
LC1D183GD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
125-125 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
9 A