Schneider - Dimmer forg.gomb. fény.szab. aluminium 60-600W váltó SN077684 - EPH6400161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Használati mód - forgó-/nyomófej
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077684
Gyártói cikkszám
EPH6400161
Gyártói típuskód
Asfora EPH6400161
Összeállítás:
egyéb
Használati mód:
forgó-/nyomófej
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Terhelés fajtája:
induktív teher
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényértéktároló:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Névleges feszültség:
230-230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges ohmos terhelés:
40-600 W
Névleges induktív terhelés:
40-600 VA
Csatlakozási mód:
egyéb
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
50 mm
Min. készülékdoboz mélység:
21 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem