Schneider - Dimmer forg.gomb. fény.szab. antracit 60-600W váltó SN014092 - EPH6400171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája - induktív teher
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480729478
Sonepar cikkszám
SN014092
Gyártói cikkszám
EPH6400171
Gyártói típuskód
Asfora EPH6400171
Használati mód:
forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája:
induktív teher
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
antracit
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
40-600 W
Rögzítés módja:
körömmel
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
lakkozott
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK01
Frekvencia:
50-50 Hz
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
40-600 VA
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Készülék mélység:
50 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm