Schneider - Dimmer univ SEDNA 4-400VA krém SN085572 - SDN2201223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481003850
Sonepar cikkszám
SN085572
Gyártói cikkszám
SDN2201223
Gyártói típuskód
Sedna SDN2201223
Használati mód:
forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék mélység:
51 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm