Schneider - Doboz fém 80x130mm furatlan üres IP65 GT43066 - XAPM24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 0
Mélység - 77 mm
Nyílások átmérője - 0 mm
Magasság - 130 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110312706
Sonepar cikkszám
GT43066
Gyártói cikkszám
XAPM24
Gyártói típuskód
XAPM24
Parancshelyek száma:
0
Mélység:
77 mm
Nyílások átmérője:
0 mm
Magasság:
130 mm
Szélesség:
80 mm
Doboz fém 80x130mm furatlan üres