Schneider - Doboz fém 80x80mm furatlan üres IP65 GT62865 - XAPM21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Védettség - IP65/IP67
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110312836
Sonepar cikkszám
GT62865
Gyártói cikkszám
XAPM21
Gyártói típuskód
XAPM21
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP65/IP67
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
51.5 mm
Nyílások átmérője:
0 mm
Magasság:
130 mm
Szélesség:
80 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Doboz fém 80x80mm furatlan üres