Schneider - Domino ny gomb test 1ny+1z GT03036 - DA11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 8 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03036
Gyártói cikkszám
DA11
Gyártói típuskód
DA11 DOMINO
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
8 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Érzékelők ; Egyéb szenzor ; Szintkapcsoló Nivocap 0,3m 1/2" IP67