Schneider - Dugalj 2P 16A/250V sülly fehér 011187 - EEEP20100701010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Felirat/jelzés - nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436507607
Sonepar cikkszám
011187
Gyártói cikkszám
EEEP20100701010
Gyártói típuskód
Classic PHD6-16 KB FH
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P 16A/250V sülly fehér