Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly antik sárgaréz csapfed rugós GT67798 - MTN2310-4143

MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly antik sárgaréz csapfed rugós GT67798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - sárgaréz

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480303838

Sonepar cikkszám

GT67798

Gyártói cikkszám

MTN2310-4143

Gyártói típuskód

Merten MTN2310-4143

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

sárgaréz

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

fém

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

matt

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

45 mm

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly antik sárgaréz csapfed rugós