Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly antracit rugós GT67801 - MTN2301-0414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - antracit
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480303388
Sonepar cikkszám
GT67801
Gyártói cikkszám
MTN2301-0414
Gyártói típuskód
Merten WD MTN2301-0414
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
antracit
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7024
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK03
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Védőérintkező:
körszelvény
Aktív kapcsolatok száma (négyzet):
0
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Hurokátmenetek száma:
0
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem